曜日別特売
T16M-FN フランジナット ネジ M16 TRUSCO 89691272

フランジナット ネジ M16

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89691272品番T16M-FN
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。

用途
治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする