曜日別特売
T24M-FN フランジナット ネジ M24 TRUSCO 89691315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジナット ネジ M24

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89691315品番T24M-FN
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。

用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185ねじピッチM24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする