※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フランジナット ネジ M8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89691324
品番
T8M-FN
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途
治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法
M8
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番
855-3613
高さ(mm)
12
質量(g)
10
二面幅(mm)
13
適合ボルト径
M8
フランジ径D(Φmm)
19
2018年トラスコ掲載ページ
1 1085