曜日別特売
SBA-320(E) 黄銅スペーサー T.SIN(テイシン電機) 89691357

黄銅スペーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ長さ(mm)7
トラスコ品番437-4665
内容量1袋(100個)注文コード89691357品番SBA-320(E)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ径M3ねじ長さ(mm)7トラスコ品番437-4665全長(mm)20質量(g)339.5仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89691357SBA-320(E)37578082SBA-320(E)SBA-320(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578082黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする