※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ネオジム磁石 丸形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(mm)
6
1
2
3
5
6
4
8
吸着力(N)
24.52
0.49
0.1
0.59
2.94
3.92
4.12
7.85
1.96
24.52
19.6
1.47
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691622
品番
TN6-23R-1P
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
吸着力(N)
24.52
トラスコ品番
836-4826
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
4.8
外径(mm)
6
表面磁束密度(T)
0.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1160