TRUSCO
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
1
1
10
6
4
5
外径(mm)
23
10
11
23
25
6
8
吸着力(N)
17.65
6.86
31.38
17.65
71.59
3.92
11.77
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691656
品番
TN23-13RA-1P
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
836-4831
質量(g)
2.09
吸着力(N)
17.65
外径(mm)
23
材質
マグネット:ネオジム磁石
穴径(mm)
13
表面磁束密度(T)
0.13
2018年トラスコ掲載ページ
1 1164