曜日別特売
571236 お徳用ラッカーうすめ液S アサヒペン 89691734

お徳用ラッカーうすめ液S

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード89691734品番571236
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ラッカー系塗料のうすめ液です。

用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。容量(L)4.00質量(g)4000トラスコ品番445-0931種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 機械メンテナンス時

大きさが大きすぎず小さすぎずで丁度良い量で使いやすいです

対象商品 : 89691734
2020-12-21
用途: 現像液の除去に使用
有限会社マシンセンター製造業

現像液を除去する為に、数種類試した中で、この薄め液が最適となりました。
もう少し安いと良いのですが、、、

対象商品 : 89691752
2021-03-19
用途: 制御盤塗装補修時
アテック

前回も購入しました。普通に使えます。
キャップが締めすぎると割れてしまいます。
保管するときはセルテープでキャップの上から巻いてます

対象商品 : 89691752
2020-05-16
用途: 古くなったタッチアップペイントの復活に
サービス業

溶剤が飛んでかなり粘度が増した、古いタッチアップペイントを復活させるのに使用。
費用を抑えて目的を達成できた。
その他、使用した筆などの洗浄にも利用している。
このくらいのサイズがちょうどいい。

対象商品 : 89691752
2018-10-11
用途: ペンキをのばすため
卸売・小売業

少量が必要だったため、ちょうど良い容量で助かりました。

対象商品 : 89691752
2016-07-03
用途: メンテ用品

タッチペンの薄め液に使えます。

対象商品 : 89691752
2014-05-22
用途: 車の塗装の直し

思っていたとおり、塗装のミスもこれがあればきれいにふき取ることができ、やり直すことができました。

対象商品 : 89691743
2014-05-25
用途: コンクリートフロア用ペイントの薄め用
ガレージ コンドウ

ちょうどよい容量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする