521002 木材防虫スプレー アサヒペン 89691944

木材防虫スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード89691944品番521002
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

建物の基礎・床下などの未塗装木部に。
シロアリがその処理部を食することにより駆除するものです。

用途木部のシロアリ処理の塗料。乾燥時間(分)30~60分(夏期)、60~120(冬期)塗布面積(m2)4~5トラスコ品番445-0507主な用途木床使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫
関連資料:

商品説明動画

木材防虫スプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする