曜日別特売
TMLD-300 溶接用マグネット TRUSCO 89692128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接用マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)90
トラスコ品番835-9359
内容量1個注文コード89692128品番TMLD-300
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。
取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。

用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)90トラスコ品番835-9359幅(mm)52質量(kg)0.25高さ(mm)75.5材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール奥行(mm)14保持角度(°)30~2702018年トラスコ掲載ページ7 0328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする