TRUSCO
溶接用マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸着力(N)
180
120
150
90
180
トラスコ品番
835-9361
835-9357
835-9358
835-9359
835-9360
835-9361
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692146
品番
TMLD-600
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。
取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
180
トラスコ品番
835-9361
幅(mm)
110
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
165
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
奥行(mm)
20
保持角度(°)
30~270
2018年トラスコ掲載ページ
7 0328