TDCKW チョークケース お手拭き付き TRUSCO 89692392

TDCKW チョークケース お手拭き付き TRUSCO 89692392
TDCKW チョークケース お手拭き付き TRUSCO 89692392

チョークケース お手拭き付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89692392品番TDCKW
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)です。
ポケットにも入る薄型スケルトンタイプです。
チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。
底の転がり止めはチョークの保護にもなります。

用途チョーク用ケース。トラスコ品番855-5907材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)105高さ(mm)17質量(g)45奥行(mm)902018年トラスコ掲載ページ1 2142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする