TRUSCO
エンプラ回転握り
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M10×1.5
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692523
品番
TERA-2680
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質
グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
ねじ寸法
M10×1.5
トラスコ品番
836-8115
質量(g)
105
ねじ長さ(mm)
16
グリップ長さ(mm)
80
耐熱温度(℃)
180℃
外径(mm)
26
2018年トラスコ掲載ページ
2 0318