曜日別特売
AFB4-1500 25mm角 アルミフレーム TRUSCO 89692688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25mm角 アルミフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
長さ(mm)1500
内容量1本注文コード89692688品番AFB4-1500
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。長さ(mm)1500仕様25角溝ありトラスコ品番856-7307材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)25質量(g)7802018年トラスコ掲載ページ2 0377

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692672
2019-02-27
用途: 丸ノコスライド台用のレール
その他業種

棚受けと組み合わせて使いましたが、少々力をかけても歪むことなく安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする