TRUSCO
25mmアルミフレーム用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
22
22
23
24
25
26
質量(g)
25
25
35
45
55
65
摘要
M8ボルト穴付
M8ボルト穴なし
M8ボルト穴付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692724
品番
AFB-1W-H
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25mm角アルミフレーム用、1方向タイプ(M8ネジ穴付き)
トラスコ品番
856-7316
材質
66ナイロン
幅(mm)
22
摘要
M8ボルト穴付
高さ(mm)
25
質量(g)
25
ボルト径
M8メネジ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377