AFB-3W-H 25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO 89692767

25mmアルミフレーム用ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)24
質量(g)45
摘要M8ボルト穴付
内容量1個注文コード89692767品番AFB-3W-H
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。

用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(M8ネジ穴付き)トラスコ品番856-7320材質66ナイロン幅(mm)24摘要M8ボルト穴付高さ(mm)25質量(g)45ボルト径M8メネジ2018年トラスコ掲載ページ2 0377
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする