TRUSCO
25mmアルミフレーム用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
26
22
23
24
25
26
質量(g)
65
25
35
45
55
65
摘要
M8ボルト穴なし
M8ボルト穴なし
M8ボルト穴付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692794
品番
AFB-5W
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25mm角アルミフレーム用、4方向タイプ(水平)
トラスコ品番
856-7324
材質
66ナイロン
幅(mm)
26
摘要
M8ボルト穴なし
高さ(mm)
25
質量(g)
65
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377