TRUSCO
25mmアルミフレーム用補強金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
15
9
30
15
20
18
12
24
6
トラスコ品番
856-7337
856-7326
856-7335
856-7337
856-7336
856-7338
856-7340
856-7339
856-7327
856-7328
856-7329
856-7330
856-7331
856-7332
856-7333
856-7334
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89692907
品番
AFK-12L
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。
ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途
オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
質量(g)
15
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
タイプ
LI型(左用)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0379
仕様
25mm角アルミフレーム用、LI型 左用
トラスコ品番
856-7337