2201-160 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694202

丸ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)160トラスコ品番446-7400注文コード89694202品番2201-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)160トラスコ品番446-7400幅(mm)18厚さ(mm)9.5(ジョイント)質量(g)140口先長(mm)30先端厚さ(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89694184
2022-04-04
用途: ステンレスワイヤー細工
その他業種

サイズの割に剛性が高く使いやすい
商品画像と全く違うものが届いたが

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品画像についてご迷惑をお掛けし申し訳ありません。早急に確認し対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする