TRUSCO
四角溶接ナット M4 パイロット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
89698534
品番
TBW13-0004
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M4
材質
スチール
仕様
1C
トラスコ品番
856-4361
質量(g)
67.5
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434