曜日別特売
TBW13-0005 四角溶接ナット M5 パイロット付 TRUSCO 89698543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角溶接ナット M5 パイロット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード89698543品番TBW13-0005
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

四角形状で座面に円筒形の突起があります。
鋼板の下穴へはまり位置決めします。

用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4362質量(g)52.5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする