曜日別特売
TBW14-0004 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO 89698622

四角溶接ナット M4 パイロット無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50個)
材質スチール
内容量1セット(50個)注文コード89698622品番TBW14-0004
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

四角形状で座面にパイロットがありません。
座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。

用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質スチール仕様四角溶接ナット M4 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4365質量(g)60ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする