東栄管機
DV継手チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
50
30
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699407
品番
DV DT
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
50
トラスコ品番
446-2076
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
147
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K6739規格品
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
34
寸法Z3(mm)
34
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材