曜日別特売
DV DT DV継手チーズ 東栄管機 89699416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV継手チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード89699416品番DV DT
参考基準価格(税別)¥834販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

排水無圧配管用継手です。

用途
VPパイプ用継手。
呼び径75トラスコ品番446-2084材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)389タイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K6739規格品寸法L1(mm)88寸法L2(mm)89寸法L3(mm)88寸法Z1(mm)48寸法Z2(mm)49寸法Z3(mm)48
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする