※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
DV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
100
30
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699452
品番
DV DL
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
100
トラスコ品番
446-2009
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
質量(g)
557
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
112
規格
JIS K6739規格品
寸法Z(mm)
62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材