※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
HI継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
20
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699531
品番
HI L
参考基準価格(税別)
¥154
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
呼び径
20
トラスコ品番
446-2238
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
質量(g)
51
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法D(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材