HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 89699547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 89699547
HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 89699547

HI継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード89699547品番HI L
参考基準価格(税別)¥235販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途
HIパイプ用継手。
呼び径25トラスコ品番446-2246材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ質量(g)79種類塩ビ・樹脂管用継手寸法D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする