曜日別特売
HI S HI継手ソケット 東栄管機 89699635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI継手ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード89699635品番HI S
参考基準価格(税別)¥124販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途HIパイプ用継手。呼び径(A)20トラスコ品番446-2327材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット質量(g)39タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)77呼び径20規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)33使用流体水道用JIS規格JIS K 6743外径(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする