※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TYGシリーズ 自在 ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
65
25
32
38
50
65
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699794
品番
TYG-65
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
856-4102
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
質量(g)
300
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0642