TS CAP TS継手キャップ 東栄管機 89699836

TS CAP TS継手キャップ 東栄管機 89699836
TS CAP TS継手キャップ 東栄管機 89699836

TS継手キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード89699836品番TS CAP
参考基準価格(税別)¥74販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。

用途
VPパイプ用継手。
呼び径13最高使用圧力(MPa)0.98トラスコ品番446-2475材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ質量(g)9種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)29寸法D(Φmm)24JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※焚火やトーチランプの火、工事用照明ランプ等を近づけないで下さい。継手が軟化変形や炭化する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89699836
2018-09-11
用途: 小学校・工作・水鉄砲
個人のお客様

規格が統一されており、工作のパーツとしては適しています。

対象商品 : 89699845
2016-11-01
用途: パイプ構造物のメンテナンス
サービス業

翌日発送の表示だったので発注したが、納期延期の通知が二度あり、実際に納品されたのが10日後だった。納期遅過ぎ、表示との納期乖離大き過ぎを改善して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする