曜日別特売
TUR790-BK 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 89700275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

受け皿(ゴムシート付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(mm)79.0材質ポリプロピレン(PP)注文コード89700275品番TUR790-BK
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

トラスコ品番855-2628材質ポリプロピレン(PP)質量(g)17外径(mm)79.0内径(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 0825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20791487
2024-03-04
用途: テレビ台のキャスター受けに使用
その他業種

テレビ台のキャスターにストッパーが付いていないので、こちらの商品を購入しました。
透明色なので目立たないですし、裏面のゴムシートがしっかり利いてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする