TSP-45 ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCO 89701395

 

TSP-45 ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCO 89701395
TSP-45 ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCO 89701395

ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端先曲型
内容量1個注文コード89701395品番TSP-45
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。

用途
ヤニやのりの付いている小物を取る際に。
シール貼り作業などに。
先端先曲型全長(mm)150トラスコ品番855-2549材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする