TRUSCO
矢じり型ピンセット125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89701438
品番
TSP-46
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。
小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途
小物つまみ作業。
先端
矢じり形
全長(mm)
125
トラスコ品番
855-2612
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
10
質量(g)
19
2018年トラスコ掲載ページ
3 0587