TRUSCO
透明プラスチック製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端
先丸平型
先細型
先丸型
先曲型
先平細型
先丸平型
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89701492
品番
TPP-234-TM
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
非磁性、絶縁性に優れています。
先端が面接触で細かなパーツを保持します。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途
半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
先端
先丸平型
全長(mm)
120
トラスコ品番
855-2567
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
9
質量(g)
4
耐熱温度(℃)
120℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 0606