TRUSCO
マジックバンド ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
青
黄
長さ(mm)
150
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
89701614
品番
MKS-1915-Y
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途
コード・ホースなどの簡易仮止め。
色
黄
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)
150
仕様
屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
トラスコ品番
855-7723
幅(mm)
19
質量(g)
5.8
2018年トラスコ掲載ページ
3 0907