曜日別特売
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094

5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094
5791198 カビ取り用洗浄剤 カビクリア シーバイエス 89702094

カビ取り用洗浄剤 カビクリア

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5L)注文コード89702094品番5791198
参考基準価格(税別)¥7,085販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。
浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。

用途カビの除去や除菌。容量(L)5幅(mm)130高さ(mm)272奥行(mm)230質量(kg)5トラスコ品番440-4467主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤液性アルカリ性使用場所浴室、厨房PRTR法非該当使用濃度原液商品タイプ業務用
注意
※酸性タイプの製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。
使えないもの:砂壁・繊維壁・クロス壁、ホーロー・アルミニウム・真ちゅうなどの金属製品、衣類や敷物・木製品、獣毛製のハケやブラシ。
2026年1月中旬以降順次コックの同梱のない仕様に変更になります。ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702094
2017-12-26
用途: ルームクリーニング
株式会社リングエンタープライズ建設業・工事業

2~3年前から使っていますが業務用で使いやすいです。 ただ高いです。

対象商品 : 89702094
2021-07-28
用途: 浴室のカビ取り

業務用と言うことで期待したが落ち方は家庭用のカビ取りと似たような物。コーキング部分に関しては家庭用のカビキラーの方がよく落ちました。リピートせず次はまた別の物を試してみたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 89702094
2021-08-24
用途: 浴槽内のカビ取り。
KANEKO・Area卸売・小売業

確かに効果はすぐに出ましたが、2カ月持たないです。
また、休みの日に掃除してみます。

対象商品 : 89702094
2017-04-18
用途: 厨房、天井、壁、カビ取り作業
建設業・工事業

厨房の壁、天井、冷蔵庫周り大変よくとれました。
良くを言うならメジがもう少し取れてくれるといいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 89702094
2015-12-04
用途: 水洗浄箇所での清掃用です

家庭用に販売されている 商品に比べて さすが 業務用です

1が参考にしています
対象商品 : 89702094
2016-10-17
用途: ハウスクリーニング時
サービス業

何度か繰り返し吹き付けて使ってます。
市販の物よりは落ちは良いと思いますが、値段がそれなりに高めなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする