※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ウェルナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱
1箱(1000本)
適合ねじ
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
89702121
品番
WELL NUT C-440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合ねじ
M4×0.7
トラスコ品番
441-8654
全長(mm)
12.2
質量(kg)
1.26
下穴径(Φmm)
8
板厚(mm)
【かしめ】0.5~4.0
ナット外径(Φmm)
7.9