SFH-415-SF-HEX ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ ポップリベット・ファスナー 89702164

ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱
適合ねじM4×0.7
下穴径(Φmm)6.1
トラスコ品番441-8522
内容量1箱注文コード89702164品番SFH-415-SF-HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質スチール仕様薄頭トラスコ品番441-8522全長(mm)10.0質量(kg)1.07下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6.0フランジ厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする