曜日別特売
TKL15PEBK 電線保護材 スリットチューブ TRUSCO 89702253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線保護材 スリットチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大結束径(Φmm)16
内容量1巻注文コード89702253品番TKL15PEBK
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

再結束可能です。
専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。
必ず専用工具をご使用ください。

用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5トラスコ品番855-4863質量(g)180最大結束径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ3 1011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702253
2022-08-19
用途: 充電ケーブル
アプローズ弦巻

取付が大変だった。
一回り大きいサイズはありますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする