曜日別特売
TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725
TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725
TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725
TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725
TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725
TSG-50A-100 A型シリカゲル TRUSCO 89702725

A型シリカゲル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)5000
内容量1セット(100個)注文コード89702725品番TSG-50A-100
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。質量(g)5000区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259トラスコ品番836-6936
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702682
2020-02-20
用途: 保管用
製造業

ブーツの保管用として購入。
結果的には、もう一つ大きい方が良かった。
しかし、色で湿気具合がわかるし、細かく調整効くので良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする