曜日別特売
TASH-310M アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCO 89702856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TASH-310M アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCO 89702856
TASH-310M アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCO 89702856
TASH-310M アルミソケットホルダー(マグネットタイプ) TRUSCO 89702856

アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番856-6683
内容量1個注文コード89702856品番TASH-310M
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。
マグネット付で管理しやすいです。
クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。
差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)

トラスコ品番856-6683材質アルミニウム質量(g)1192018年トラスコ掲載ページ4 0115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702856
2020-08-20
用途: ソケットの整理
サービス業

ちょっと見た目が良いマグネットホルダーという印象。アルミだけあって軽いですね。ソケットを挿した状態でクルクル回るのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする