TRUSCO
ソケットセット 6角・ホルダー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
差込角(mm)
9.5
6.35
12.7
9.5
トラスコ品番
837-1207
837-1206
837-1209
837-1208
837-1207
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89702944
品番
TS3-S-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,420
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。
クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
差込角(mm)
9.5
ソケット内容(mm)
8、10、12、13、14、17
トラスコ品番
837-1207
セット内容
ソケットホルダ(アルミタイプ)、6
材質
内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
質量(g)
247
ソケット内容
TS3-08S、10S、12S、13S、14S、17S
2018年トラスコ掲載ページ
4 0111