曜日別特売
TGA-3 ギアレンチ用アダプター TRUSCO 89702987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアレンチ用アダプター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード89702987品番TGA-3
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。

差込角(mm)9.5トラスコ品番836-2890材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)26.5質量(g)24.5対辺寸法(mm)132018年トラスコ掲載ページ4 0244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1/4のラチェットレンチでは短すぎる狭い箇所で使用。長めの首振りギアレンチにアダプターを使用して、長めのラチェットレンチとして使用しました。このアダプターがあると、いろいろな使い方が出来るし価格も安いので、とても便利です。

対象商品 : 89702978
2024-04-06
用途: 板ラチェットとの組み合わせ
運輸・通信業

満足  ほぼ満足  普通  やや不満  不満
の五段階の方がしっくりきます(笑)
1/4のラチェットレンチは歯数72~120といった
小刻みに振れたり、軽い力で空転出来るように
味付けされたものが多いが、少々心許無いので
一個の歯が大きな板ラチェットで
ソケットを使うために購入しました。
面倒なボタン脱着式が省かれ、低価格なのも
選択理由です。
10㎜レンチ側のクリックボールの強さも十分で
ソケットの駒を換えるときに、
レンチ側が外れてしまうこともありません。

対象商品 : 89702996
2022-06-08
用途: 自動車整備

メガネレンチ、ギアレンチに取り付けると作業の幅が広がります。持っていて損はない。

対象商品 : 89702996
2020-10-26
用途: 建方

ソケットの入れ替えの手間が短縮出来ますよ。インパクトレンチの先端に使用。

対象商品 : 89702978
2020-06-30
用途: 板ラチェットにはめて使います
その他業種

激狭スペースでの作業に使います。板ラチェット単体ではボルトの頭に掛からず、かといって45度メガネは、入るスペースがない・・ラチェットも入るスペースがない・・・的なときに使いました。当方は軽自動車のオルタネータB端子を外すのに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする