曜日別特売
TRHS3 ショートラチェットハンドル TRUSCO 89703014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートラチェットハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凸9.5
全長(mm)100
内容量1本注文コード89703014品番TRHS3
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。
72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
ショート(スタビー)タイプです。

差込角(mm)凸9.5全長(mm)100トラスコ品番854-9877材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)1542018年トラスコ掲載ページ4 0248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703014
2021-10-04
用途: 細かい作業用

軽くていいですね。高級感はありません。耐久力もどうだろか。過度なトルクはかけない方が良さそうです。

対象商品 : 89703014
2020-02-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所で回せるソケットが欲しくて購入。6.35よりも力が入りやすい。

対象商品 : 89703005
2020-04-08
用途: エンジンメンテ
サービス業

このサイズが1番使いやすい。50ccエンジンなら十分にトルクもかけられる。

2が参考にしています
対象商品 : 89703014
2019-11-16
用途: メンテナンス時
その他業種

安心安全のメーカー品です。問題なく使えます。あとは、耐久性になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする