TRUSCO
電動ドリル用12角ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
17
17
19
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703118
品番
TEF-17WH
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
新開発の高耐久シャンクを採用しています。
作業性の良い12角口径です。
軽量設計です。
呼び寸法(mm)
17
対辺寸法(mm)
17
仕様
18Vインパクト対応
トラスコ品番
856-3448
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
104
質量(g)
80
軸長(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
4 0371