※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ソケットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
13mm
13mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89703328
品番
TND-13
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
先端形状
ソケット
先端サイズ
13mm
軸長(mm)
125
仕様
DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入
トラスコ品番
828-9516
全長(mm)
235
質量(g)
150
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)
グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0677