WTB
軽量ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10
トラスコ品番
440-2332
注文コード
89703503
品番
W22SN
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース内径×外径・トラスコ品番・相手側ホースサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)
0.7
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
440-2332
質量(g)
43
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10