WTB
軽量ダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
ノズル長(mm)
30
30
100
200
300
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703521
品番
WT71D-0MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ノズル取付口
G1/8
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
440-2367
全長(mm)
115
質量(g)
144