曜日別特売
HW-TP50 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO 89703547

六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(mm)5材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)注文コード89703547品番HW-TP50
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用対辺寸法(mm)5トラスコ品番833-8518材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)80質量(g)18先端形状六角(いじり止め穴付)首下長(mm)282018年トラスコ掲載ページ4 0766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703556
2024-05-07
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

しっかりした作りの商品で、いじり止め付き六角ボルトにフィットしました。

対象商品 : 89703538
2022-10-12
用途: ねじ回し
卸売・小売業

サイズがぴったりと合うのか?これで適切に使えるか?と正直不安だったのですが、ばっちりでした。加工も綺麗にされておりこのお値段でこの品質なら文句なしです。

対象商品 : 89703513
2022-07-02
用途: 装置カバーのイタズラ防止
メカ屋製造業

装置カバーのイタズラ防止のボルトの取付け・取外しで使います。

対象商品 : 89703538
2022-04-12
用途: 携帯工具用に。
農・林・水産業

弄り溜めなので、外で外す場合の為に予備を購入。
価格も手頃で携帯工具箱にも。

対象商品 : 89703547
2022-02-01
用途: いじり防止のナットを回すため
教育・研究機関

ガタなく使用可能です。いじり防止ナットに付属するものが1本のみだったので、予備にと思って購入。見事にドンピシャだったので安心感が増しました。

2020-02-28
用途: バイクのボルト外しに
製造業

バイクのイジリドメボルトを外すのに使用。
間違いの無い商品でした。
このタイプの工具は普通に売って無いので助かりました。

対象商品 : 89703565
2019-12-04
用途: いじり止め対策に。
農・林・水産業

ヘックスキーだと、普及率から余り盗難防止効果は低いので、ヘキサゴンのいじり止めを選択。
セット品でも価格はお手頃。
ホルダーが今ひとつ。

対象商品 : 89703565
2019-12-20
用途: アンテナ機器のメンテナンス
農・林・水産業

レンチのいじり止め穴の種類があるようで、今回のメンテには使用できなかった。レンチの外形・穴内径寸法 表示があれば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする