WT71D-5MP 軽量ダスター WTB 89703564

軽量ダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ノズル長(mm)500
内容量1丁注文コード89703564品番WT71D-5MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番440-2405全長(mm)585質量(g)183
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする