W22PN 軽量プラグ WTB 89703616

軽量プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10トラスコ品番440-2294注文コード89703616品番W22PN
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグトラスコ品番440-2294質量(g)18適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703582
2023-04-13
用途: スプレーガンに装着

軽い…めちゃくちゃ軽い…感動レベル!
とにかく1度使って見て下さい。アルミみたいに削れないので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 89703582
2021-09-21
用途: 塗装用スプレーガンに使用
TOTAL REPAIR 光

非常に軽いので、通常のスチール製よりガン操作が楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする